Casco protector BOP 74 R, Color: YELLOW

Número de artículo: 097801 YELLOW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta 150 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
  • Recubrimiento discos: resistente a los productos químicos
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta 150 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
Recubrimiento discos resistente a los productos químicos
Tamaño 53 cm - 61 cm
Material cubierta del casco UP-GF Fibra de vidrio-poliéster
Peso 460 g
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097801 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057336
Número del fabricante 9123027296

Descripción

Ejecución:

El casco universal de alto rendimiento de poliéster con fibra de vidrio ofrece una elevada rigidez lateral y tiene una gran estabilidad de forma, especialmente a altas temperaturas. Superficie de protección amplia gracias a la parte de la nuca alargada. El casco posee una alta resistencia al desgaste y es insensible a los productos químicos. Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Sin asiento
  • Banda antisudor de cuero natural
  • Parte de la nuca alargada con canal para la lluvia
  • Con cerrojo

Aplicación:

Fábricas con temperaturas elevadas, industria química, puestos de trabajo con una elevada radiación UV.

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).

Pieza de repuesto:

N.° 097822 banda antisudor en tres modelos.