• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Soportes de espuma rígida vacíos para discos de sujeción Hainbuch SK80

Número de artículo: 970718 SK80
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura 149 mm
Profundidad 298 mm
Anchura en E 9 E
Profundidad en E 18 E
Cantidad portaherramientas 2
Ejecución vacío para discos de sujeción Hainbuch
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970718 SK80
EAN / GTIN 4045197878380

Descripción

Ejecución:

Soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores (antracita / gris, vacío) con fresados para el equipamiento individual de discos de sujeción Hainbuch. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. Los insertos de espuma rígida llenan 9 × 18 E de la superficie útil de cajones.

Nota:

Tam. TOP65 también es apropiado para SK65.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"