• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Captador de par para TTS-2000

Número de artículo: 654910
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
18 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción

Ejecución:

A través de chip SMART incorporado, que registra el identificador del sensor, se asegura que todos los componentes del sistema se pueden intercambiar unos por otros. Estos captadores de par resisten una sobrecarga mecánica de hasta un 150 % del valor nominal. Al alcanzar el 110 % del valor nominal, el captador emite una señal de advertencia acústica; al superar este valor, aparece una advertencia visual en la pantalla de visualización. Los captadores de par están dotados de un cable resistente a prueba de torsión que se puede sustituir sin problemas.

Norma:

Accionamientos cuadrados según DIN 3120 / ISO1174-1.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra