• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Captador de par para TTS-2000 28 Nm

Número de artículo: 654910 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 278,46 € /piezas
  • 1.423,89 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 28 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±1 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Intervalo de par 2,8 Nm - 28 Nm
Longitud 83 mm
Diámetro 32 mm
Longitud de cable 1,2 m
Peso 0,24 kg
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Cuadrado accionado 3/8 pul
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654910 28
EAN / GTIN 856986007027
Número del fabricante IL-250I-G2

Descripción

Ejecución:

A través de chip SMART incorporado, que registra el identificador del sensor, se asegura que todos los componentes del sistema se pueden intercambiar unos por otros. Estos captadores de par resisten una sobrecarga mecánica de hasta un 150 % del valor nominal. Al alcanzar el 110 % del valor nominal, el captador emite una señal de advertencia acústica; al superar este valor, aparece una advertencia visual en la pantalla de visualización. Los captadores de par están dotados de un cable resistente a prueba de torsión que se puede sustituir sin problemas.

Norma:

Accionamientos cuadrados según DIN 3120 / ISO1174-1.
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
    Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra