• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica, con pantalla integrada E-Torc Q

Número de artículo: 655002
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica de alta potencia E-Torc Q / QR dotada de la tecnología de sensores más moderna y pantalla TFT de 4,3 pulgadas. Manejo, a elección, por función táctil o por teclas de hardware. Posibilidad de representación de curvas y evaluación directamente en el medio de medición. Posibilidad de juegos de parámetros con datos de imagen.
Los datos se intercambian mediante Wi-Fi (2,4 y 5 GHz) o puerto mini USB entre la llave dinamométrica y el software de manejo de PC estacionario (a partir de Windows® 7).
La señalización tiene lugar de forma óptica, por medio de barras de progresión virtuales, acústicamente por tonos pip y de forma sensorial mediante vibración. Posibilidad de consultar a través de un menú el contador de cargas y la fecha de la última calibración realizada.
Unidades de medida: Nm, lbfft.
Batería con sistema de cambio rápido.

Función:

  • Control del par de giro
  • Control del par de giro / del ángulo de giro
  • Seguimiento de los límites de elasticidad: Determinación del límite de elasticidad de la unión atornillada en base al cociente de diferencia.
  • Par residual:
  • Todos los procedimientos según VDI/VDE 2645 hoja 3.
  • aflojar / apretar: determinación del valor del par de giro de una unión atornillada, p. ej.después de una carga de servicio.

Aplicación:

Como llave de calidad y análisis. En investigación y desarrollo, el E-Torc Q / QR permite reducir el elevado coste de los modelos experimentales. Los ensayos de atornillado para la determinación de especificaciones de apriete se pueden realizar y documentar directamente en el componente.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye carraca reversible encajable, cable de carga, cable de datos, memoria e 4 GB, lápiz USB con documentaciones, manual de instrucciones y software de evaluación y manejo.
En Quadrobox con soporte insertado de espuma.

Nota:

Tenga en cuenta los requisitos diferentes específicos de los países
Accesorios a petición.

Productos adecuados

De la misma serie "E-torc"