Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm roma cónica, Tipo: ST1400

Número de artículo: 212784 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    62,78 € / Unidad
  • de 10Unidad
    52,32 € / Unidad
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ST1400
Clase HB4015
Material de corte MD
Radio Wiper axial 20 mm
Radio Wiper radial 40 mm
Radio de filo R1 2 mm
Longitud de filo Lc 10 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,15 mm
Avance fz en acero < 60 HRC 0,1 mm
Número de cambios/cortes 1
Recubrimiento TiN
Radio angular 2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212784 ST1400
EAN / GTIN 4062406103194
Número del fabricante 212784 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
400
Acero < 750 N/mm²
P
380
Acero < 900 N/mm²
P
360
Acero < 1100 N/mm²
P
340
Acero < 1400 N/mm²
P
320
Acero < 50 HRC
H
240
Acero < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.