Plaquita de ranurado Filo recto, HB9035, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 275021 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,31 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    14,43 € / 1 Unidad
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Ancho de tronzado w 3 mm
Condición de corte continuo
Radio angular 0,2 mm
Clase HB9035
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 275021 3
EAN / GTIN 4062406378318
Número del fabricante 275021 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274030274134.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra