Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco 1

Codice art.: 097753 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™ Optime™
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Codice del produttore 7000039617

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al peso ridotto, le cuffie antirumore sono facili da indossare e possono essere facilmente abbinate ad altri mezzi di protezione. I comodi anelli di tenuta a base di una miscela di gel ed espanso assicurano un isolamento ottimale e un comfort elevato, anche in caso di utilizzo prolungato.
La versione per casco della serie Peltor™ Optime™ ha le stesse caratteristiche delle coppe della versione con la staffa nucale. È fissabile in poche mosse sul casco con un attacco Euroslot da 30 mm.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Nota:

Caschi adatti al n. art. 097815 (3M), n. art. 097802 (Schuberth). Set per igiene al n. art. 097764, 097748.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello