HM-afgratere 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm

Art.-nr.: 208092 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 4 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 4 mm
Skaftlængde 36 mm
Olie egnet
Luft egnet
Spændflademål 2,2 mm
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM/TiAlN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h6
Skærlængde 2 mm
Hovedlængde 7 mm
Hældningsvinkel 8 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Profilvinkel 120 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 2 mm
Samlet længde 54 mm
Funktionslængde 2 mm
Vægt 9 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser formfræsning (matricefræsning); planfræsning
Farvering uden
Produkttype fremadrettet/bagudrettet afgratningsfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 1,2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208092 4
EAN/GTIN 4045197858498
Producentnummer 208092 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.
Med speciel snoet vinkel, skærer blødt.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.