{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00300105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 3 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 3 mm | |
| Skaftlængde | 40 mm | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Spændflademål | 1,6 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM/TiAlN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 3 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Skærlængde | 1,5 mm | |
| Hovedlængde | 4 mm | |
| Hældningsvinkel | 8 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 3 | |
| Profilvinkel | 120 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde | 1,5 mm | |
| Samlet længde | 50 mm | |
| Funktionslængde | 1,5 mm | |
| Vægt | 7 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | formfræsning (matricefræsning); planfræsning | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | fremadrettet/bagudrettet afgratningsfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 0,85 mm |
| Artikelnummer | 208092 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197858481 | |
| Producentnummer | 208092 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |