{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Color, azul | Azul cobalto | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Temperatura, Lavado industrial | 60 °C | |
| Denominación del fabricante | BODYFORCE | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tamaño DE | 28 | |
| Posición | izquierda; derecha | |
| Número bolsillos, derecha | 2 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 2 ud. | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 260 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón pulsador | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada | |
| Norma | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091124 28 | |
| EAN/GTIN | 4053813491554 | |
| Producentnummer | 2225 5302-4699-28 | |
| Producent/ansvarlig person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Germany, www.kuebler.eu |