{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 12,5 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,01 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
| Měřicí síla | 0,65 0,9 N | |
| Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
| Měřicí technika | digitální | |
| ⌀ pouzdra | 59,5 mm | |
| Tloušťka pouzdra | 32,9 mm | |
| Oko na zadní straně úchylkoměru | ne | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434110 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125697483 | |
| Číslo výrobce | 805.5201.10 |