Zařízení měřicí síly, Typ: M

Artiklové číslo: 415558 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415558 M
EAN / GTIN 4059192003234
Číslo výrobce 4118818
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Zařízení měřicí síly k regulaci měřicí síly. Obsaženo v sadě univerzálních posuvných měřítek č. 415551 a č. 415552.
Zařízení měřicí síly pro univerzální posuvné měřítko, ideální pro sériová měření za stejných podmínek měření.

Vhodné pro:

Sada univerzálních posuvných měřítek č. 415551 a č. 415552.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku