Pneumatické úhlové brusky, Typ: 3550-120

Artiklové číslo: 079315 3550-120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce CP3550-120AA5
Odevzdaný výkon 1 100 W
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 1 560 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Maximální vibrace dle EN 9,8 m/s2
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 13 mm
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 1,9 kg
Pracovní hluk 84 dB(A)
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079315 3550-120
EAN / GTIN 015451780425
Číslo výrobce 6151607780

Popis

Provedení:

  • Motor 1,5 PS s výkonem 1 100 W.
  • Ochranný kryt nastavitelný bez klíče.
  • Kapacita talíře 125 mm.
  • Estetická, aerodynamická bezpečnostní páka.

Kompaktní a vysoce výkonná úhlová bruska pro maximální životnost při náročném používání s intervaly pro údržbu do 1 000 hodin. Ergonomická rukojeť s tlumením vibrací. Ochranný kryt nastavitelný bez klíče. Závit vřetena M14.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku