{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 30 N | |
⌀ | 19 mm | |
upevňovacího otvoru ⌀ | 4,5 mm | |
Výška | 7,5 mm | |
Materiál jádra magnetu | AlNiCo | |
Materiál povrchu | ocel | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 100 °C | |
Druh produktu | Hrncový magnet |
Katalogové číslo | 085944 19 | |
EAN / GTIN | 4045197372819 | |
Číslo výrobce | 085944 19 |