Role s rounem, 0,8×40 m

Artiklové číslo: 084378
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
41 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20-násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Na rolích, každých 50 cm příčná perforace.
Utěrky a role se zesílenou a dvouvrstvou strukturou, odolnou proti trhání pro nejtěžší použití. Vhodné také pro použití na podlahu. Nepouští vlákna.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"