Držák soustružnického nože s otvorem, ⌀ otvoru: 6mm

Artiklové číslo: 297200 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 6 mm
Výška 10 mm
Celková délka 70 mm
Druh produktu Soustružnické nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 297200 6
EAN / GTIN 4045197190925
Číslo výrobce 297200 6

Popis

Provedení:

S protiběžnou drážkou, kulatá stopka nože je již při nepatrném tlaku pevně a bezpečně sevřena. Všechny vnější strany jsou obráběny v pravém úhlu.

Použití:

Pro upevnění soustružnických dlát s kulatou stopkou č. 296300, 296400, 297120 a pro kulaté soustružnické nože č. 295020.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku