BDMT 170408 ER-JT GG

Artiklové číslo: 227567 GG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 170408 ER-JT
Typ GG
Rohový rádius 0,8 mm
Typ PR1210
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,09 − 0,27 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227567 GG
EAN / GTIN 4960664609055
Číslo výrobce TKA00405

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.
Přesných 90° do ap = 9 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů