Rohová fréza 90° 5720VZ16 s otvorem

Artiklové číslo: 220803
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
15 ks okamžitě k dodání
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Korpusy frézy s válcovou stopkou jsou vyvažovány při G = 6,3 při 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárním rozhraním je nutno společně s upínačem před vysokorychlostním obráběnímvyvážit. Konstrukce umožňuje upnutí všech rádiusovým vyměnitelných destiček až do re=6,0mm bez úpravy nosiče a korekce délky.
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku