Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

RDMT 12T3 MO, HB720, Typ: UNI

Artiklové číslo: 212286 UNI

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDMT 12T3 MO
Typ UNI
Typ HB720
Řezný materiál HM
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212286 UNI
Číslo výrobce 212286 UNI

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
280
Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
280
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku