Zanořovací fréza 90°, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 16/2mm

Artiklové číslo: 211851 16/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 14 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Celková délka Lcelk. 35 mm
Upínací závit M M8
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 30 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 30 mm
Vrtací kruhové frézování ap 3,5 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 6,9 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 12,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička VDGT 11T2..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Druh produktu Zanořovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211851 16/2
EAN / GTIN 4045197502155
Číslo výrobce 211851 16/2

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.
Díky závitovému připojení lze libovolně prodloužit.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,9 s čepelí č. 674252 vel. 7IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku