{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální ⌀ | 40 mm | |
Hloubka zápichu tmax | 20 mm | |
Funkční šířka L4 | 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 35 mm | |
Šířka stopky b | 12 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273760 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485151 | |
Číslo výrobce | 273760 12/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 12/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
3 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
4 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
4 161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano |
Celková délka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Šířka zápichu w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý |
Hloubka zápichu tmax | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |