Sada podložek, Typ: ER

Artiklové číslo: 272650 ER
Nastavit cenu 10 ks (CZK 402,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • Cena za sadu 10  ks
    4 020,00  CZK / ks
    Nastavit cenu 10 ks (CZK 402,00 / 1 ks)
  • od 10 Sady
    3 350,00  CZK / ks
    Nastavit cenu 10 ks (CZK 335,00 / 1 ks)
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr obrábění pravý
Pro velikost destičky L 16 mm
Druh produktu Podložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272650 ER
EAN / GTIN 4045197371690
Číslo výrobce 272650 ER

Popis

Obsah:

10 ks: č. 272600
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2×1,5; 2,5; 3,5; 4,5
č. 272604 vel. S

Poznámka:

Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku