{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levá | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ stopky DS | 20 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 13 mm | |
Středové přesazení L3 | 7,3 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 4 | |
Úhel sklonu | 1,5 stupeň | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 272142 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197429599 | |
Číslo výrobce | 272142 25/11 |