Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 0,5°, levá, Délka vyložení / velikost destičky L: 25/11mm

Artiklové číslo: 272132 25/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení / velikost destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky DS 12 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 13 mm
Středové přesazení L3 7,3 mm
Celková délka L 100 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 4
Úhel sklonu 0,5 stupeň
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272132 25/11
EAN / GTIN 4045197645494
Číslo výrobce 272132 25/11

Popis

Provedení:

S pevným úhlem sklonu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku