VCGT 110301 HU7310

Artiklové číslo: 261452 HU7310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    473,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    394,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
816 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCGT 110301
Rohový rádius 0,1 mm
Typ HU7310
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování; dokončování; hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů