SNMM 120412, Typ: HB7010-1

Artiklové číslo: 251386 HB7010-1
Sleva
317,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    149,00  CZK 317,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    124,00  CZK 264,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMM 120412
Rohový rádius 1,2 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SR
Hloubka řezu ap 2 mm - 12 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 375 m/min
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251386 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780164
Číslo výrobce 251386 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


SNMM 120412, Typ: HB7010-1

SNMM 120412, Typ: HB7010-1

na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00 CZK
149,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00 CZK
124,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
483,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
403,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 8 8 8
Rohový rádius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Podmínky řezu kontinuální kontinuální kontinuální
Hloubka řezu ap 2 mm - 12 mm 1,5 mm - 9 mm 1,5 mm - 9 mm
Typ HB7010-1 HB7010-1 HB7010-1
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Hlavní způsob použití P P P

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku