SNMG 120408, Typ: HB7010-1

Artiklové číslo: 251144 HB7010-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    317,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    264,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 500 m/min
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251144 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780027
Číslo výrobce 251144 HB7010-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


SNMG 120408, Typ: HB7010-1

SNMG 120408, Typ: HB7010-1

na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
89,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
74,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408
Řezný materiál TK TK TK
Podmínky řezu kontinuální kontinuální kontinuální
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Hlavní způsob použití P M S
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku