Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KNUX 160410R sada 10dílná, Typ: HBX020

Artiklové číslo: 251096 HBX020

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky KNUX 160410R
Rohový rádius 1 mm
Typ HBX020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PG
Lamač třísek 3,2 mm
Hloubka řezu ap 1 mm - 6 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251096 HBX020
Číslo výrobce 251096 HBX020

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku