Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

KNUX 160405L sada 10dílná, Typ: HBX020

Artiklové číslo: 251052 HBX020

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky KNUX 160405L
Rohový rádius 0,5 mm
Typ HBX020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PM
Lamač třísek 2,2 mm
Hloubka řezu ap 1 mm - 5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251052 HBX020
Číslo výrobce 251052 HBX020

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku