{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Velikost destiček | 7 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | AH08K SDUCR/L07 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 13,5 mm | |
Středové přesazení L3 | 7,5 mm | |
Upínací výška L2 | 7 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260333 8/07 | |
EAN / GTIN | 4062406401092 | |
Číslo výrobce | 260333 8/07 |