Vyvrtávací tyč HSS, levý, ⌀ stopky / velikost destičky: 8/07mm

Artiklové číslo: 260329 8/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku AH08K SDQCR/L07
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 12 mm
Středové přesazení L3 8 mm
Upínací výška L2 7 mm
Délka hlavy L1 20 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260329 8/07
EAN / GTIN 4062406401078
Číslo výrobce 260329 8/07

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku