{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150608 L | |
Typ | HB7035 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Lamač třísek | UNI | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 55 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 253716 UNI | |
Číslo výrobce | 253716 UNI |