CNMG 160612, Typ: CA510

Artiklové číslo: 250377 CA510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 160612
Rohový rádius 1,2 mm
Typ CA510
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek PH
Hloubka řezu ap 1 mm - 10 mm
Posuv f 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 450 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250377 CA510
EAN / GTIN 4960664697182
Číslo výrobce TAA01062

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMG 160612, Typ: CA510

CNMG 160612, Typ: CA510

na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
482,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování hrubování hrubování
Hloubka řezu ap 1 mm - 10 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm
Typ CA510 HB7010-1 HB7120-1
Lamač třísek PH SG VG
Posuv f 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 450 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku