{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | SP0819 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | 4E | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 5,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 120 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 150 m/min - 320 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250186 SP0819 | |
EAN / GTIN | 2050001938213 | |
Číslo výrobce | 5653036 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Typ: SP0819
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
778 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 5,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Lamač třísek | 4E | TIM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |