Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

CNMA 120408, CBN725, Provedení řezných hran: G

Artiklové číslo: 255516 G

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMA 120408
Typ CBN725
Řezný materiál CBN
Provedení řezných hran G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 250 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255516 G
Číslo výrobce 255516 G

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
nepravidelný
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Jednorázové provedení - odpadá přebrušování!
  • S jedním ostřím.

Poznámka:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku