Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 10-3/8

Artiklové číslo: 341610 10-3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 10-3/8
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 40 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 66 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 73,7 mm
Upnutí 3/8-24 palec
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341610 10-3/8
EAN / GTIN 4019208067711
Číslo výrobce 249910

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení.
S vnitřním závitem.
S pojistkou upínací síly pro příklepové vrtačky.

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K našroubování na elektrické vrtačky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 10-3/8

Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 10-3/8

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 585,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
1 937,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí 3/8-24 palec 3/8-24 palec
Vnější ⌀ 40 mm 39 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 66 mm 71 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 73,7 mm 83 mm
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm
Typ 10-3/8
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku