{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ sklíčidla | 100 mm | |
Délka L | 53 mm | |
Výška H | 30 mm | |
Šířka drážky D | 7,96 mm | |
Vzdálenost otvoru b | 24 mm | |
Šířka pera A | 9,49 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
Katalogové číslo | 314500 100 | |
Číslo výrobce | 107641 |