{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro výšku planžety H | 32 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Vnější ⌀ D | 80 mm | |
Středové přesazení hrotu f | 22 mm | |
Druh produktu | Upichovací držák |
Katalogové číslo | 318904 32 | |
Číslo výrobce | PS6.AM3.K11.145 |