Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák upichováku radiální, PSC 50, Pro výšku planžety H: 26mm

Artiklové číslo: 318899 26

Vyberte variantu a množství

Pro výšku planžety H (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro výšku planžety H 26 mm
Upnutí PSC 50
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 58 mm
L1 53 mm
Vnější ⌀ D 80 mm
Druh produktu Upichovací držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318899 26
Číslo výrobce PS5.AM3.K11.058

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
K upínání upichovacích planžet.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku