{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Strmý kužel SK | 40 | |
Strmý kužel SK1 | 40 | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Druh produktu | Redukční pouzdro |
Katalogové číslo | 301270 40/40 |