Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínač Weldon pro šroubovací frézy s vnitřním chlazením, ⌀ d = 20 mm, Závit M × délka L1: M6X25

Artiklové číslo: 301323 M6X25

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L1 Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M6×25
Upnutí ⌀ d = 20 mm
⌀ stopky d 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Otvor ⌀ D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Celková délka L 75 mm
Užitná délka L1 25 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301323 M6X25
EAN / GTIN 4045197562760
Číslo výrobce 301323 M6X25

Popis

Provedení:

Tolerance stopky h6.

Použití:

K upnutí do upínacích trnů (Weldon).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku