Kleštinový upínací trn ER typ ADB SK 50 A = 160

Artiklové číslo: 300610
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
76 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
GARANT −
  • Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min−1
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Přesná upínací matice GARANT jemně vyvážená (G2,5 / 25000 min−1) a potažená povlakem, čímž se zvyšuje upínací síla a snižuje opotřebení.
  • Vyvrtaný průchod.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č.308820308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625309645 (pro č. 309615).