Kleštinový upínací trn ER PSC 63 krátký

Artiklové číslo: 308515
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
71 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 nebo 613300, trubička pro vnitřní chlazení č. 309885 a nástrčný klíč č. 309893.
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885 a 309893.