Kleštinový upínací trn ER, PSC 63 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 308522 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 16
Upínací ⌀ D1 0,5-10 mm
Upnutí PSC 63 A = 100
Norma pro upínání ISO 26623-1
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Vnitřní chlazení ano
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 16
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308522 16
EAN / GTIN 4045197471642
Číslo výrobce 308522 16

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 nebo 613300, trubička pro vnitřní chlazení č. 309885 a nástrčný klíč č. 309893.
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885 a 309893.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku