Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 2,8mm

Artiklové číslo: 309425 2,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 2,8 mm
Upnutí ET 16
Norma Výrobní norma
Typ 4033 E
Vnější ⌀ D 17 mm
Celková délka L 27 mm
Axiální výtah 7 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309425 2,8
EAN / GTIN 2050001703927
Číslo výrobce 13363010280

Popis

Provedení:

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 2,8mm

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 2,8mm

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 565,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 055,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ET 16 ET 16
Vnější ⌀ D 17 mm 17 mm
Celková délka L 27 mm 29 mm
Jmenovitý upínací ⌀ d 2,8 mm 2,8 mm
Norma Výrobní norma Výrobní norma
Typ 4033 E
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku