Vložka na vrtáky, Zástrčný ⌀ d / vnitřní kužel (mm / MK): 26MK1

Artiklové číslo: 336820 26MK1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zástrčný ⌀ d / vnitřní kužel (mm / MK) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ zastrčení d 26 mm
Velikost vnitřního kuželu 1
Celková délka L 78 mm
Délka od sklíčidla 18 mm
Délka od vřetena stroje 93,5 mm
Druh produktu Rychlovýmenný upínac

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 336820 26MK1
EAN / GTIN 4045197310477
Číslo výrobce 3110300

Popis

Použití:

Pro nástroje s kuželem morse a vyrážečem např. spirálový vrták, záhlubník atd.
U nástrojů s válcovou stopkou se musí používat kuželová upínací pouzdra č. 345000.

Vhodné pro:

Rychlovýměnné sklíčidlo č. 336800.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku