{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 19 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 62 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334642 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488480 | |
Číslo výrobce | 334642 M3-12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 50, Závitořezný rozsah: M3-12
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
5 675,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 297,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 | SK 50 |
Norma pro upínání | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Vnější ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | M3 − M12 |
Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | 7,5 mm |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo |