Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Zajišťovací souprava H-Design® s lanovou svorkou

Artiklové číslo: 098120

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EN 363
Hmotnost 5,84 kg
Druh produktu Sada pro zajištění proti pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098120
Číslo výrobce 1033777

Popis

Provedení:

Sada H-Design s lanovou svorkou − pro střešní práce, sestávající z:
  • 1x záchytný popruh H-Design s popruhem DuraFlex č. 2 (č. 098182).
  • 1x pohyblivý záchytný systémový prvek 15 m (d = 12 mm).
  • 1x plastový kufr.

Použití:

Pro provádění údržby a prací na šikmých střechách a pro zajišťování žebříků.

Norma:

EN 363

Poznámka:

Produkty z převážně chemických vláken mají životnost max. 10 let od data výroby. Předpokladem pro to je každoroční kontrola znalcem (vizuální kontrola). Jsou tím myšleny všechny popruhy, spojovací prvky, úvazky, které se skládají přívážně s textilu (chemických vláken).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku