{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubení | kombinované | |
Úhel čela | 10 stupeň | |
Šířka | 27 mm | |
Tloušťka | 0,9 mm | |
Délka | 3 660 mm | |
Druh produktu | Pilový pás na kov |
Katalogové číslo | 173750 3/4H | |
EAN / GTIN | 4045197254221 | |
Číslo výrobce | 17290270903400-03660 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pilový pás na kov 27×3660, Zubů na palec: 3/4H
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
5
ks
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
5
ks
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
5
ks
|
|
Šířka | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Délka | 3 660 mm | 3 660 mm | 3 660 mm |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Úhel čela | 10 stupeň | 10 stupeň | 10 stupeň |
Tloušťka | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Ozubení | kombinované | kombinované | kombinované |
Druh produktu | Pilový pás na kov | Pilový pás na kov | Pilový pás na kov |